Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-483 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29904482
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
4 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Grau
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4344*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7444*
€ 0,88584
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6144*
€ 0,73114
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5744*
€ 0,68354
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5144*
€ 0,61214
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5044*
€ 0,60024
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4344*
€ 0,51694
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.