Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 232-236/005-000/039-000 Anschlussblock 5P Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 232-236/005-000/039-000 Anschlussblock 5P Grau
Wago 232-236/005-000/039-000 Anschlussblock 5P Grau
Wago 232-236/005-000/039-000 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30512507
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-236/005-000/039-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
40.8 mm
Tiefe
11.6 mm
Höhe
26.1 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,6625*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,75325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,0025*
€ 190,40298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,1125*
€ 189,34388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,6325*
€ 181,63268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,8425*
€ 178,31258
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,6625*
€ 163,81838
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.