Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter/2-Pin-Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,75-4,0 mm², 2-polig, 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Leiter/2-Pin-Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,75-4,0 mm², 2-polig, 20
2-Leiter/2-Pin-Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,75-4,0 mm², 2-polig, 20
Artikel-Nr.:
     4502-43P3583
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-2209/999-953
EAN/GTIN:
     4055143299374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen wago
2-Leiter/2-Pin-Doppelstockklemme, 2022-2209/999-953, Wago 2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-Pin-Durchgangsklemme; 2,5 mm²; N; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; für Anwendungen Ex nA geeignet; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
2-Leiter/2-Pin-Doppelstockklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18 bis 12
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
5.2 mm
Farbe:
grau
Höhe:
80.1 mm
Länge:
51.3 mm
Leiterquerschnitt:
0,75-4,0 mm²
Nennstrom:
20 A
Polzahl:
2-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,7312*
€ 2,2212*
50
€ 5,46*
ab € 1,9388*
€ 2,4588*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,0102*
€ 2,5402*
50
Frei Haus
ab € 2,018*
€ 2,558*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 3,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-121
ab € 0,1374*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,0831*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-005
ab € 0,5196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-006
ab € 1,1258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,51925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-472
ab € 0,18693*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-473
ab € 0,34777*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-481
ab € 1,74235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-482
ab € 1,90675*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 25,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.