Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter/1-Pin-Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,14-1,5 mm², 2-polig, 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Leiter/1-Pin-Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,14-1,5 mm², 2-polig, 13
1-Leiter/1-Pin-Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,14-1,5 mm², 2-polig, 13
Artikel-Nr.:
     4502-43P3361
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-2231
EAN/GTIN:
     4050821049579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
Doppelstock-Buchsenleiste, 2020-2231, WAGO 1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Buchsenleiste, Durchgangsklemme, L/L, mit Beschriftungsträger, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP, 1,00 mm², grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
1-Leiter/1-Pin-Doppelstockklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24 bis 16
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
3.5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
80.1 mm
Länge:
61.4 mm
Leiterquerschnitt:
0,14-1,5 mm²
Nennstrom:
13.5 A
Polzahl:
2-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,42*
50
€ 5,46*
ab € 1,15*
€ 1,47*
50
Frei Haus
ab € 1,1728*
€ 1,5028*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,2544*
€ 1,6044*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-115
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-402
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/011-000
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406/020-000
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-408
ab € 1,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-409
ab € 1,1876*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-410
ab € 1,4072*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-433
ab € 0,272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-438
ab € 1,1316*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-439
ab € 1,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-440
ab € 1,3172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-102/122-000
ab € 1,26239*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-103/000-039
ab € 1,51313*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-103/122-000
ab € 1,65718*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-103/132-000
ab € 1,75787*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.