Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 32 mA, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.1527


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 32 mA, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.1527
Feinsicherung 5 x 20 mm, 32 mA, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.1527
Artikel-Nr.:
     4502-43G400
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.1527
EAN/GTIN:
     4099889088182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0034.1527, SCHURTER Die 0034.1527 ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt wird. Features * Material Rohrglas * Material Endkappen Kupferlegierung vernickelt * Schnell wirkend * Patronenmodell Anwendungen * Primärschutz in Geräten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Gehäuse:
Glasrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
32 mA
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 32ma flink, feinsicherung, feinsicherung 32 ma, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Glasrohrsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,28*
1
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 4,23*
10
€ 8,95*
ab € 2,76*
€ 4,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 3.280,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schurter
3101.0331
ab € 1,56*
Sonstiges
Schurter
3101.0235
ab € 1,14*
Sonstiges
Schurter
3101.0336
ab € 1,18*
Sonstiges
Schurter
0031.8201
ab € 0,28*
Sonstiges
Schurter
3101.0040
ab € 0,97*
Sonstiges
Schurter
3101.0045
ab € 0,97*
Sonstiges
Schurter
0853.0551
ab € 0,24*
Sonstiges
Schurter
3101.0110
ab € 1,54*
Sonstiges
Schurter
3101.0115
ab € 1,39*
Sonstiges
Schurter
3101.0031
ab € 1,09*
Sonstiges
Schurter
3101.0210
ab € 1,59*
Sonstiges
Schurter
3101.0215
ab € 1,15*
Sonstiges
Schurter
3101.0315
ab € 1,74*
Sonstiges
Schurter
3101.0230
ab € 1,31*
Sonstiges
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.