Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8674353
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3101.0115
EAN/GTIN:
     5059039783168
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Strom = 10A
Betriebsspannung = 250V ac
Polzahl = 1P
Gehäusematerial = Thermoplastik
Kompatible Sicherungslänge = 20mm

UL und CSA (16 A/250 V), VDE und SEMKO (10/250 V). Sicherungshalter, 5 x 20 mm – Serie FPG, Schurter. Die Sicherungshalter der Serie FPG von Schurter sind eine robuste und zuverlässige Lösung für eine Reihe von Sicherungsanforderungen. Sicherungshalter der Serie FPG von Schurter sind mit geschlitztem oder Fingergriff-Stecker erhältlich und bieten damit eine erhöhte Vielseitigkeit. Zu den Anwendungen gehören industrielle Elektronik, Haushaltsgeräte und medizintechnische Geräte. Anschluss: 4,8 x 0,5 mm - modellabhängig Flachsteckhülsen oder Lötanschluss Berührungsschutz: PC2 Von hinten abgedichtet Thermoplastisches Gehäuse Verzinnte Messingkontakte
Weitere Informationen:
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Strom:
10A
Betriebsspannung:
250V ac
Polzahl:
1P
Gehäusematerial:
Thermoplastik
Kompatible Sicherungslänge:
20mm
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 1-pol, 8674353, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 31010115, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,40*
€ 2,27*
€ 6,90*
ab € 1,93*
€ 4,29*
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 4,42*
1 Tag
741
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 8,67*
1 Tag
4399
€ 14,99*
ab € 3,32*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0880.0001
ab € 0,92*
Zubehör
Schurter
0034.3127
ab € 0,244*
Zubehör
Schurter
0001.1004
ab € 0,145*
Zubehör
Schurter
0034.3129
ab € 0,401*
Zubehör
Schurter
7040.3150
ab € 14,18*
Zubehör
Schurter
70103460
ab € 7,27*
Zubehör
Schurter
0034.3120
ab € 0,244*
Zubehör
Schurter
0034.3117
ab € 0,244*
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,177*
Zubehör
Schurter
0034.1513
ab € 0,177*
Zubehör
Schurter
0001.2507
ab € 0,344*
Zubehör
Schurter
0001.2512
ab € 0,344*
Zubehör
Schurter
0001.1007
ab € 0,344*
Zubehör
Schurter
0098.0043
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.