Feinsicherung, 0034.1527, SCHURTER Die 0034.1527 ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eing...
ESKA 521.002 521002 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.032 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 10 St. Feinsicherung 5 x 20 mm Inhalt 10 St. Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Mittelträge -mT- ...
Strom = 32mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Serie = 217 Diese Patronensicherung entspricht internationalen Standards (IEC) für den w...
Produktpalette: S500 Series SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Nennspannung V AC: 250 V Auslöseverhalten: Fast Acting ...
Strom = 32mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Serie = 218 Littelfuse Serie 218 Sicherungen, träge, 5 x 20 mm. Die Sicherungen der Seri...
Sicherungsstrom: 32 mA Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) Produktpalette: 218 Series Auslöseverhalten: Time Delay Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsgröße, ...
Feinsicherung, 0034.1527.G, SCHURTER Die 0034.1527.G ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast ...
Feinsicherung, 0218.032TXP, LITTELFUSE Die 0218.032TXP ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund wer...
Flinke Schmelzsicherung, 0217.032HXP, Littelfuse Die 0217.032HXP ist eine 5×20 mm flinke Glaskörper-Patronensicherung nach IEC-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Anwend...
Flinke Schmelzsicherung, 0217.032MXEP, Littelfuse Die 0217.032MXEP ist eine 5×20 mm flinke Glaskörper-Patronensicherung nach IEC-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Anwe...
Flinke Schmelzsicherung, 0217.032VXP, Littelfuse Die 0217.032VXP ist eine 5×20 mm flinke Glaskörper-Patronensicherung nach IEC-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Anwend...
Flinke Schmelzsicherung, 0217.032MRET1P, Littelfuse Die 0217.032MRET1P ist eine 5×20 mm flinke Glaskörper-Patronensicherung nach IEC-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder ...