Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Schneidklemmanschluss, 1987004-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Schneidklemmanschluss, 1987004-2
Stecker, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Schneidklemmanschluss, 1987004-2
Artikel-Nr.:
     4502-38P6342
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1987004-2
EAN/GTIN:
     4099889821277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
RJ45-Rundsteckverbinder, 1987004-2, TE Connectivity Steckverbinder- und Komponententyp: Steckverbinder, Modulare buchsen und stecker produkte: buchsen und stecker in RJ-ausführung, Modulare steckverbinderausführung: Stecker, Steckverbindersystem: Draht-an-Leiterplatte, Anschluss von steckverbinder & kontakt an: Leitungen und Kabel, Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp: Einzeldraht, Kontaktdichte des steckverbinders: Standard, Anzahl von positionen: 1, Abschirmungsmaterial: Kupferlegierung, Kontaktmaterial: Kupferlegierung, Kontaktnennstrom (max.): 0.5 A, Art der steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Gehäusefarbe: Grünblau, Raster: 1.02 mm, Gehäusematerial: Lexane, Ultradur, Drahtgröße: 0.12-0.15 mm², 0.326 mm², Betriebstemperaturbereich: -40-70 °C, Geschirmt: Ja, Stromkreis anwendung: Signal, IP-Schutzart: IP67, Leistungskategorie: Cat 5, Cat 5e, Verpackungsmethode: Bag, Verpackungsmenge: 50, Zusätzliche Funktionen: Kabel der Kategorie 5
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Ausführung:
Stecker
Kategorie:
Cat 5e
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 steckverbinder cat5e, rj45 steckverbinder, western stecker rj45, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4
Frei Haus
ab € 21,00*
€ 29,91*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 15,61*
€ 30,33*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 22,96*
€ 31,33*
1
€ 4,00*
ab € 28,51*
€ 38,50*
7 Tage
1
1
€ 6,99*
ab € 52,28*
€ 68,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 119,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1987307-1
ab € 17,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.