Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Push-Pull Rahmen 1987307-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1710324-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1987307-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Push-Pull Rahmen

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: RJ45-Steckverbinder · RoHS-konform: Ja · Stecker-Norm: RJ45 · Typ (Hersteller-Typ): 1987307-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
RJ45
Marke:
TE Connectivity
Typ (Hersteller-Typ):
1987307-1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 1987307-1, Patchstecker, Patchsteckverbinder, netzwerksteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 16,62*
€ 22,61*
1
€ 4,00*
ab € 16,82*
€ 24,15*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 19,09*
€ 26,45*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 19,05*
€ 26,45*
6 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 37,27*
€ 50,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1987004-1
ab € 20,81*
Zubehör
TE Connectivity
1987004-2
ab € 15,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.