Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RJ45-Steckverbinder 1987004-2 Stecker, gerade Polzahl 8P8C Grün 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE
TE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131115
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1987004-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
TE Connectivity RJ45-Steckverbinder 1987004-2 Stecker, gerade Polzahl 8P8C Grün 1St.

Typ: 1987004-2
Produkt-Art: RJ45-Steckverbinder
Herstellerfarbe: Grün
Besonderheiten: geschirmtes Grundgehäuse
Anschluss: Schneid-Klemm
Polzahl: 8P8C
Spezifikation: CAT 5e
Bauform: Stecker, gerade
AWG max.: 22
AWG min.: 26
Kategorie: RJ45-Steckverbinder
Inhalt: 1 St.
Stecker-Norm: RJ45
Farbe: grün
Hersteller-Nr.: 1987004-2
EAN: - - - - - - - - -
Bauart: gekapselt, vergossen im Isolierstoffgehäuse
Selbstkühlung
Isolierstoffklasse: B

Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 steckverbinder cat5e, rj45 steckverbinder, western stecker rj45, TE Connectivity, 1987004-2, Patchstecker, Patchsteckverbinder, netzwerksteckverbinder, netzwerkstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 20,49*
€ 29,13*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 15,67*
€ 30,35*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 23,02*
€ 31,34*
1
€ 4,00*
ab € 28,39*
€ 38,45*
Lager 1039
1
1
€ 6,99*
ab € 52,01*
€ 68,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1987307-1
ab € 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.