Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 1 µF, ±5 %, 630 V (DC), PP, 27.5 mm, B32654A6105J000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 1 µF, ±5 %, 630 V (DC), PP, 27.5 mm, B32654A6105J000
MKP-Folienkondensator, 1 µF, ±5 %, 630 V (DC), PP, 27.5 mm, B32654A6105J000
MKP-Folienkondensator, 1 µF, ±5 %, 630 V (DC), PP, 27.5 mm, B32654A6105J000
MKP-Folienkondensator, 1 µF, ±5 %, 630 V (DC), PP, 27.5 mm, B32654A6105J000
Artikel-Nr.:
     4502-37D420
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32654A6105J000
EAN/GTIN:
     4099879816030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folienkondensator, B32654A6105J000, EPCOS Metallisierte Polypropylen-Folienkondensator (MKP) Features * Hohe Impulsstärke * Hohe Kontaktzuverlässigkeit * Sehr niedrige Induktivität * RoHS-kompatibel * Halogenfrei Anwendungen * Elektronische Vorschaltgeräte * Schaltnetzteile * Snubbering * IGBT
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
13.5 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
23 mm
Kapazität:
1 µF
Länge:
31.5 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
250 V
Nennspannung (DC):
630 V
Rastermaß:
27.5 mm
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 630v, filmkondensator, folienkondensator 1uf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
260
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 1,77*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 2,16*
1
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 2,53*
1 Tag
756
1
€ 14,99*
ab € 0,977*
€ 4,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.