Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32654, AEC-Q200D Folienkondensator 1μF 5% / 630V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1943630
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32654A6105J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 630V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = 5%
Serie = B32654
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 23mm
Abmessungen = 31.5 x 13.5 x 23mm
Dielektrikum = Polypropylen
Betriebstemperatur max. = +110°C

Der EPCOS-Polypropylen-Folienkondensator hat eine Kapazität von 1 uF. Es verfügt über parallele Drahtanschlüsse, bleifreie verzinnte und spezielle Leitungslängen auf Anfrage. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 110 °C. Er wird für elektronische Vorschaltgeräte, Schaltnetzteil-Unterdrückung verwendetHohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit RoHS-konform Sehr niedrige Induktivität Halogenfreie Kondensatoren sind auf Anfrage erhältlich AEC-Q200D-konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
630V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
5%
Serie:
B32654
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
23mm
Abmessungen:
31.5 x 13.5 x 23mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 630v, filmkondensator, folienkondensator 1uf, 1943630, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32654A6105J000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
260
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,74*
1
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,95*
1
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 2,53*
1 Tag
696
1
€ 14,99*
ab € 0,987*
€ 4,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 260 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 260 Stück
Mindestbestellmenge: 260 Stück ( entspricht € 452,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.