Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 1uF; 31,5x23x13,5mm; THT; ±5%; 27,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 1uF; 31,5x23x13,5mm; THT; ±5%; 27,5mm
Kondensator: Polypropylen; 1uF; 31,5x23x13,5mm; THT; ±5%; 27,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-B32654A6105J000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32654A6105J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 31,5x23x13,5mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 630V DC
Impulsresistenz: 150V/μs
Klimakategoria: 55/100/56;IEC 60068-1
Verpackungs-Art: unverpackt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
260
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,74*
1
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,95*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 2,53*
2 Tage
696
1
€ 14,99*
ab € 0,987*
€ 4,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 260 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.