Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, 12 bis 16 VDC, 7.5 A, 90 W, TBLC 90-112


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromversorgung, 12 bis 16 VDC, 7.5 A, 90 W, TBLC 90-112
Stromversorgung, 12 bis 16 VDC, 7.5 A, 90 W, TBLC 90-112
Artikel-Nr.:
     4502-32C2932
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TBLC 90-112
EAN/GTIN:
     4099891284701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Stromversorgung, TBLC 90-112, Traco Dieses Netzgerät ist für industrielle und private Anwendungen konzipiert. Es ist für den Anschluss als Gerät der Klasse II vorgesehen, so dass der Schutzleiteranschluss nicht erforderlich ist. Das Gerät ist aufgrund seiner geringen Abmessungen in der Tiefe in flachen Racks montierbar. Features * Hohe Leistungsdichte im flachen Gehäuse, Modultiefe < 55 mm * Geeignet für den Einbau in Hausinstallationsplatten * Sehr hoher Wirkungsgrad und geringe Standby-Leistung * Geringe Ausgangswelligkeit und -spitzen * Für verteilten Strom * Betriebstemperaturbereich: -25°C bis +70°C Anwendungen * Household Anwendungen * Industrielle Anwendung
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
12 bis 16 VDC
Ausgangsstrom:
7.5 A
Breite:
90 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-264 VAC
Höhe:
59.5 mm
Leistung:
90 W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
89.5 mm
Wirkungsgrad:
90 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil 90 w, Stromversorgung, Gleichstromversorgung, DIN-Schienen-Netzteil, DIN-Schienen-Schaltnetzteil, DIN-Schienen-Stromversorgung, Hutschienennetzteil, Hutschienenstromversorgung, Tragschienennetzteil, TS35-Netzteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 68,94*
€ 94,97*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 72,86*
€ 95,04*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 75,33*
€ 100,99*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,72*
€ 113,98*
Frei Haus
ab € 86,28*
€ 119,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,47*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 31,54*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,74*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 18,62*
Zubehör
RS Pro
1882207
ab € 4,49*
Zubehör
RS Pro
7424129
ab € 3,08*
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.