Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TBLC 90-112 Elektrischer Umwandler 90 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TBLC 90-112 Elektrischer Umwandler 90 W
Traco Power TBLC 90-112 Elektrischer Umwandler 90 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107441772
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TBLC 90-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
90 W
DC input Spannung
85-264 V
Ausgangsstrom
7500 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
89.5 mm
Höhe
59.5 mm
Gewicht
280 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,44*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 31,81*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,73*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 18,58*
Zubehör
RS Pro
1882207
ab € 4,48*
Zubehör
RS Pro
7424129
ab € 3,08*
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.