| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1882207 Herst.-Nr.: 1882207 EAN/GTIN: 5056111956373 |
| |
|
| | |
| Kompatibilität = Hutprofil Länge = 225mm Breite = 35mm Höhe = 7.5mm DIN-Schienen-Typ = Ungelocht Material = Stahl
Kästen wahlweise in zwei Grundhöhen erhältlich Die, bei denen das Gesamthöhenmaß mit einer "5" endet, haben eine Grundhöhe von 25 mm. Alle anderen haben eine Grundhöhe von 50 mm. MNX-Gehäuse. MNX-Gehäuse sind hellgrau (RAL7035), mit einer Entflammbarkeitsklasse von UL94-V2. Temperaturbereich des Gehäusematerials: -40 → +120 °C, (+80 °C für Dauerbetrieb). Gehäuse für elektronische Systeme und Bauteile Einzigartige Anordnung von Befestigungssockeln ermöglichen drei getrennte Befestigungsoptionen, einschließlich vorgeformter Führungen für den schnellen Einbau der Leiterplatten Vertiefung in der Deckelmitte für das Einsetzen von Folientastenfeldern Gute Chemikalienbeständigkeit Schutzart IP67 Auswahl zwischen hellgrauen und rauchgrauen durchsichtigen Deckeln Chassisplatten und Montagehalterungen separat erhältlich Weitere Informationen: | | Kompatibilität: | Hutprofil | Länge: | 225mm | Breite: | 35mm | Höhe: | 7.5mm | DIN-Schienen-Typ: | Ungelocht | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1882207, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, RS PRO, MIV20DIN35RAIL, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails |
| | |
| |