|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-31S3044 Herst.-Nr.: IR21844STRPBF EAN/GTIN: 4099879102546 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Gate-Treiber-ICs, IR21844STRPBF, Infineon Technologies Der IR21844STRPBF ist ein Hochspannungs-Hochgeschwindigkeits-Leistungs-MOSFET- und IGBT-Treiber mit unabhängigen hoch- und niederfrequenten referenzierten Ausgangskanälen. Features * Schwimmend gelagerter Kanal für den Bootstrap-Betrieb * Unterspannungsabschaltung * Offset der Logik- und Leistungsmasse * Angepasste Ausbreitungszeit für beide Kanäle Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Kanäle: | 2 | Ausführung: | Halbbrücke | Ausgangsspannungsbereich: | 10-20 V | Eingangsspannung: | 2.7 V | Gehäuse: | SOIC-14 | Montage: | SMD | Ursprungsland: | MY | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, igbt infineon, smd transistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4502 | |  | | 2500 |  | Frei Haus | ab € 1,03* | € 1,12* |  |  |  |  | | |  | | 2500 |  | Frei Haus | ab € 1,10* | € 1,14* |  |  |  | | 39 Tage |  | | 2500 |  | Frei Haus | ab € 1,10* | € 1,17* |  |  |  | | |  | | 2500 |  | € 6,90* | ab € 1,28* | € 1,32* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück | Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.800,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|