Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Refraktometer/Handrefraktometer PCE-018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Refraktometer/Handrefraktometer PCE-018
Refraktometer/Handrefraktometer PCE-018
Refraktometer/Handrefraktometer PCE-018
Artikel-Nr.:
     4502-31K0229
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-018
EAN/GTIN:
     4250348700162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
Laborrefraktometer
handrefraktometer
Handrefraktometer, PCE-018, PCE Instruments Das PCE-018 ist ein tragbares Refraktometer zur Bestimmung des prozentualen Brix-Gehalts (Saccharose oder Zucker) von niedrig konzentrierten, durchsichtigen Flüssigkeiten wie Obst- und Gemüsesäften, Ahornsaft und industriellen Kühlmitteln. Dieses tragbare Brix-Refraktometer für die Hosentasche wurde speziell entwickelt, um hochpräzise Messwerte zu liefern. Das ultraglatte Fokussierokular bietet eine hochwertige Optik, die eine leicht ablesbare Skala auf einem halbtransparenten blauen und vollständig transparenten klaren Hintergrund darstellt. Die Raumbeleuchtung bietet ausreichend Licht, um die Ergebnisse deutlich abzulesen. Features * Zur Verwendung mit niedrig konzentrierten, durchsichtigen Flüssigkeiten wie Obst- und Gemüsesäften, Ahornsaft und industriellen Kühlmitteln * Ultra-glattes Fokussierokular * Hochwertige Optik * Leicht ablesbare Skala * Erfordert nur Raumbeleuchtung, um die Ergebnisse deutlich zu lesen * Handheld, tragbar und benutzerfreundlich * Ausgestattet mit automatischer Temperaturkompensation (ATC) für genaue Messungen ohne Neukalibrierung nach Änderungen der Betriebstemperatur
Weitere Informationen:
Ausführung:
Refraktometer
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.25 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Refraktometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
€ 4,95*
ab € 61,73*
€ 73,21*
Frei Haus
ab € 61,75*
€ 73,23*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 62,45*
€ 74,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRB 1
ab € 312,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRH 1
ab € 303,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRP 1
ab € 293,53*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRP 2
ab € 253,50*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRU 1
ab € 258,14*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRW 1
ab € 261,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRB 2
ab € 333,34*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRA 1
ab € 262,07*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CM 41
ab € 154,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-0100
ab € 64,23*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-5890
ab € 60,78*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ALK
ab € 61,55*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SM 11
ab € 209,89*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-010
ab € 61,57*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-032
ab € 61,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.