| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-31K0204 Herst.-Nr.: PCE-COM 20 EAN/GTIN: 4250348716828 |
| | |
|
| | |
| Materialprüfgerät für Metalle, PCE-COM 20, PCE Instruments PCE-COM 20 ist ein tragbares Handgerät zur zerstörungsfreien Materialprüfung von Nichteisenmetallen. Dieses Gerät für die zerstörungsfreie Prüfung (NDT) verwendet Wirbelstrom zur Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit von Nichteisenmetallen wie Aluminium und Kupfer. Die Messung der elektrischen Leitfähigkeit von Nichteisenmetallen wie Aluminium, Kupfer, Titan, Magnesium oder Bronze ist für Anwendungen erforderlich, bei denen es um elektrische Leiter und die Charakterisierung von Legierungen geht. Typische Anwendungsgebiete sind die Beurteilung von Festigkeitsunterschieden in wärmebehandelten oder gehärteten Werkstoffen, die Echtheitsprüfung von Münzlegierungen, der Nachweis von Legierungsinhomogenitäten in kritischen Bauteilen und die Sortierung von Werkstoffen. Features * Wirbelstrom-Messprinzip * Für Nichteisenmetalle und Legierungen * Zerstörungsfreie Prüfung (NDT) * 60 kHZ Betriebsfrequenz * Großer Messbereich bis zu 112% IACS oder 65 MS/m * Speicher für bis zu 500 Gruppen von Messungen * Automatische Temperaturkompensation (ATC) * Lift-off-Kompensation bis zu 500 μm * Automatische Kalibrierung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Leitfähigkeits-Messgerät | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 2.2 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konduktometer, Leitfähigkeitstester, Leitfähigkeitsmessgerät, Oberflächenwiderstand Messgerät, Oberflächenwiderstandsmessgerät, pce instruments härteprüfgerät, konduktometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.835,34* | € 5.102,12* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.984,22* | € 5.102,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.132,61* | € 5.250,65* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.191,95* | € 5.310,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|