Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallmessgerät PCE-FD 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallmessgerät PCE-FD 20
Ultraschallmessgerät PCE-FD 20
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-FD 20
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-FD 20
EAN/GTIN:
     4250348715234
Suchbegriffe:
Elektronisches Dickenmessgerät
Materialdickenmessgerät
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Ultraschallmessgerät PCE-FD 20

Dickenmesser PCE-FD 20, Ultraschallmessgerät zur Kontrolle Werkstoffprüfung, Messgeometrie 45 ° und 90 °

Dickenmesser PCE-FD 20 zur Werkstoffprüfung / Batterie- oder Netzstrombetrieb / zwei verschiedene Messsonden (45 ° und 90 °) / Sondenkabel mit einer Länge von 1,5 m
Das Defektoskop PCE-FD 20 dient der Werkstoffprüfung. Dabei zählen zu den meisten Einsatzbereichen vom Ultraschallprüfer zum Beispiel die Prüfung von Werkstoffen auf Fehlstellen wie Risse, Lunker und Ungänzen. Auch zur Kontrolle von Schweißnähten ist das Ultraschall-Prüfgerät geeignet. Durch das Prinzip des Ultraschalls, ermöglicht Ihnen der Ultraschallprüfer eine komplett zerstörungsfreie Messung an Oberflächen. Neben der Erkennung von Defekten kann ebenfalls die Tiefe dieser ermittelt werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit die komplette Materialdicke mit dem Ultraschallprüfer zu ermitteln. An Grenzflächen unterschiedlicher Materialien mit ungleicher Dichte und Wellenimpedanz wird der Ultraschall reflektiert und gestreut. Die Ultraschallwellen können mithilfe von verschiedenen Messsonden durch das Material geschickt werden. Dabei besitzt eine Messsonde die Fähigkeit den Ultraschall im Winkel von 90 ° und eine hat die Möglichkeit Ultraschall im Winkel von 45 ° auf das Prüfstück zu schicken. So können nachdem der Ultraschall durch das Prüfstück gesendet wurde und die Laufzeit ermittelt wurde, Wanddicken bestimmt werden, Schweißnähte geprüft und Bauteilfehler lokalisiert werden. Das geringe Gewicht von nur 250 g ermöglicht Ihnen die einfache Mitnahme des Geräts an verschiedene Orte. Die einstellbaren Frequenzen liegen zwischen einem und 10 Megahertz. Zusätzlich dazu bietet das Ultraschall-Prüfgerät Schallgeschwingigkeiten zwischen 1000 und 9999 Metern pro Sekunde.

Frequenzbereich
1 ... 10 MHz
Scandauer
6 ... 1000 µm
Schallgeschwindigkeit
1000 ... 9999 m/s
Messabweichung bei Zeitintervallen
< ±0,025 µm
maximale Messabweichung der Amplitudensignale
am Empfängereingang im Bereich von 0 ... 110 dB
< ±0,5 dB
Verstärkungsbereich
125 dB
Durchschnittliche Anzahl der Werkstoffprüfungen
1 ... 16
Anzahl der Kontrollpunkte
(zeitlich variierbare Verstärkung)
15
Zeit vom Anregungsimpuls bis zur Last
0,0 ... 0,5 µs
Amplitude des Anregungsimpulses
zum 50 Ohm Widerstand
100, 200, 300
Arbeitsfrequenzbereich des Empfängers bei -3dB
-3dB1 ... 10 MHz
Abweichung der Amplituden am Eingangssignal
im Bereich von 10 ...100 % der Bildschirmgröße
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 4.022,97*
€ 4.154,77*
Frei Haus
ab € 4.022,99*
€ 4.154,79*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.154,77*
€ 4.944,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.126,98*
€ 4.911,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.051,71*
€ 4.821,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.022,97*
€ 4.787,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 27FN
ab € 386,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 90
ab € 1.299,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-COM 20
ab € 4.835,34*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TG 150
ab € 442,39*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TG 75
ab € 329,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.