Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics N-Kanal Automotive-Grade Power MOSFET, 60 V, 30 A, TO-220, ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STMicroelectronics N-Kanal Automotive-Grade Power MOSFET, 60 V, 30 A, TO-220, ST
STMicroelectronics N-Kanal Automotive-Grade Power MOSFET, 60 V, 30 A, TO-220, ST
Artikel-Nr.:
     4502-30S1121
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STP36NF06L
EAN/GTIN:
     4099879033895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Leistungs-MOSFET, STP36NF06L, STMicroelectronics Der STP36NF06L ist ein 60V-N-Kanal-Leistungs-MOSFET, der unter Verwendung des einzigartigen "single feature size"™ streifenbasierten Prozesses entwickelt wurde. Der daraus resultierende Transistor weist eine extrem hohe Packungsdichte für geringen Einschaltwiderstand, robuste Avalanche-Eigenschaften und weniger kritische Abgleichschritte auf, was zu einer bemerkenswerten Reproduzierbarkeit bei der Herstellung führt. Verbesserte Gate-Ladung und geringere Verlustleistung zur Erfüllung der heutigen anspruchsvollen Effizienzanforderungen. Features * Außergewöhnliche dv/dt Fähigkeit * 100% lawinengeprüft * Anwendungsorientierte Charakterisierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
N-Kanal
Einschaltwiderstand RDS (on) max @VGS=10V:
40 mΩ
Gate Charge Qg @10V (nC):
5 nC
Gehäuse:
TO-220
max. Spannung:
60 V
max. Strom:
30 A
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Verlustleistung W (DC):
70 W
Gewicht:
0.0019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transistor, stm mosfet, feldeffekttransistor, mosfet 30a, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, FET
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,65*
€ 1,02*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,40*
2 Tage
650
10
€ 7,00*
ab € 0,68*
€ 1,62*
1
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,95*
1 Tag
12738
1
€ 14,99*
ab € 0,576*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IRFZ34NPBF
ab € 0,25*
Ähnlich
Vishay
IRFZ44RPBF
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.