Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; STripFET™ II; unipolar; 60V; 21A; 70W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics STripFET N-Kanal, THT MOSFET 60 V / 30 A 70 W, 3-Pin TO-220
Artikel-Nr.:
     2805-STP36NF06L
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STP36NF06L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220-3
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 21A
Widerstand im Leitungszustand: 50mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 70W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Technologie: STripFET™ II
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±18V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, feldeffekttransistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,60*
2 Tage
640
10
€ 7,00*
ab € 0,68*
€ 1,63*
5
€ 8,95*
ab € 1,48*
€ 2,26*
3 Tage
10155
1
€ 14,99*
ab € 0,582*
€ 2,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IRFZ34NPBF
€ 0,57*
Ähnlich
Vishay
IRFZ44RPBF
€ 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.