Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 2 Wechsler, 230 V (AC), 24100 Ω, 8 A, 30 V (DC), 250 V (AC), RJ2S-CL-A23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 2 Wechsler, 230 V (AC), 24100 Ω, 8 A, 30 V (DC), 250 V (AC), RJ2S-CL-A23
Relais, 2 Wechsler, 230 V (AC), 24100 Ω, 8 A, 30 V (DC), 250 V (AC), RJ2S-CL-A23
Artikel-Nr.:
     4502-30G1506
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RJ2S-CL-A230
EAN/GTIN:
     4099891588489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais, RJ2S-CL-A230, IDEC Das steckbare Klemmenrelais ist ideal für verschiedene Anwendungen wie Schalttafeln und Werkzeugmaschinen. Features * DPDT-Kontakt * Gut sichtbare LED-Anzeige * Große Schaltleistung * Ausgezeichnete Haltbarkeit * Kompakte Größe: 12,7 mm breit
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Kontaktart:
2 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgNi
Schaltspannung (AC):
250 V
Schaltspannung (DC):
30 V
Schaltstrom:
8 A
Spulenspannung (AC):
230 V
Spulenwiderstand:
24100 Ω
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Relaissockel, Steckrelais, steckrelais ac 230v, steckrelais, steckrelais 230v, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Printrelais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 4,595*
€ 6,284*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,70*
€ 6,89*
1
€ 5,90*
ab € 4,97*
€ 8,34*
1 Tag
54
1
€ 14,99*
ab € 5,59*
€ 9,74*
1 Tag
54
1
€ 5,95*
ab € 5,81*
€ 9,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
SJ2S-21L
ab € 4,502*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.