Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec RJ2S Monostabiles Relais, Steckrelais 2-poliger Wechsler 8A 230V ac Spule / 900mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2122485
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RJ2S-CL-A230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Spulenspannung = 230V ac
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Steckanschluss
Schaltstrom = 8A
Rastend = Nein
Spulenwiderstand = 24100Ω
Spulenleistung = 900mW
Serie = RJ2S

Die IDEC RJ-Serie von Slim Power Plug-in-Terminal Relais ist ideal für verschiedene Anwendungen wie Bedientafeln und Werkzeugmaschinen. Erhältlich in 2-poliger Form mit zusätzlichen Optionen einschließlich einer integrierten LED-Anzeige, mit Dioden- und RC-Schaltungen sind erhältlich. Er verfügt über eine hohe Vibrationsfestigkeit und Stoßfestigkeit, wobei hochleitfähige Materialien eine stabile elektrische Stromleitung gewährleisten. Einzigartige Lichtführungsstruktur von IDEC - Ein RJ-Relais kann leicht mit der leuchtenden LED identifiziert werden.Die Relais sind kompakt aufgebaut Sie haben eine ausgezeichnete Haltbarkeit
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230V ac
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Steckanschluss
Schaltstrom:
8A
Rastend:
Nein
Spulenwiderstand:
24100Ω
Spulenleistung:
900mW
Serie:
RJ2S
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Relaissockel, Steckrelais, steckrelais ac 230v, steckrelais, steckrelais 230v, 2122485, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Idec, RJ2SCLA230, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 4,575*
€ 6,244*
1
€ 6,90*
ab € 4,68*
€ 6,97*
1
€ 5,90*
ab € 4,99*
€ 8,50*
1 Tag
34
1
€ 14,99*
ab € 5,53*
€ 9,91*
1 Tag
54
1
€ 5,95*
ab € 5,82*
€ 10,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,244*
€ 7,43036
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,014*
€ 7,15666
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,814*
€ 6,91866
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,635*
€ 6,70565
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,575*
€ 5,44425
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 62,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
SJ2S-21L
ab € 4,502*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.