| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2122516 Herst.-Nr.: SJ2S-21L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Spannung = 300V ac Zur Verwendung mit = RJ und RF2S. Serie = SJ Anschlusstyp = Steckmontage Weitere Informationen: | | Spannung: | 300V ac | Zur Verwendung mit: | RJ und RF2S. | Serie: | SJ | Anschlusstyp: | Steckmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2122516, Relais und Signalaufbereitung, Relaiszubehör, Idec, SJ2S21L, Relays & Signal Conditioning, Relay Accessories, Relay Sockets |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 4,482* | € 6,558* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,95* | € 7,34* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,08* | € 8,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 7,19* | € 14,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,54* | € 16,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|