Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 16.2 mm, unbeleuchtet, 1.30.074.281/0300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 16.2 mm, unbeleuchtet, 1.30.074.281/0300
Not-Aus, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 16.2 mm, unbeleuchtet, 1.30.074.281/0300
Artikel-Nr.:
     4502-12G6520
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.074.281/0300
EAN/GTIN:
     4099889257830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtdrucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
nur Universal-Schaltelemente verwenden, Not-Aus-Taster, 1.30.074.281/0300, RAFI Die 1.30.074.281/0300 bestehen aus einem Betätigungselement und einem Schaltelement oder aus einer Kontrollleuchte und einer Lampenfassung. Betätigungselemente (wie z. B. Drucktaster oder Not-Halt-Betätiger) haben nur in Verbindung mit den entsprechenden Schaltelementen die vorgeschriebene Tastbarkeit, Rückstellung und Funktion. Für beleuchtete Betätiger verwenden Sie bitte Schaltelemente mit Lampenfassung. Features * Robust - auch für die Bedienung mit Handschuhen geeignet * Enge Montage der Antriebe möglich, da die Verdrahtung axial von hinten erfolgt * Die Schaltelemente sind aufgeschnappt und können durch Drehen wieder entfernt werden Anwendungen * Messung-Steuerung-Regelung * Elektroingenieurwesen * Maschinenbau und Systemtechnik * Industrieroboter
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Gewindering
beleuchtet:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
16.2 mm
Höhe:
29 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Rückstellung:
Dreh-Entriegelung
Schutzart (IP):
IP65
Art der Beschriftung:
rot
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0192 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,62*
€ 19,90*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,96*
€ 19,91*
€ 5,46*
ab € 14,02*
€ 19,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 14,97*
€ 21,31*
€ 3,90*
ab € 15,86*
€ 22,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.76.204.401/0400
ab € 2,97*
Zubehör
Rafi
1.20.810.001/0000
ab € 18,44*
Zubehör
Rafi
1.20.810.002/0000
ab € 14,34*
Zubehör
Rafi
1.20.820.001/0000
ab € 44,26*
Zubehör
Rafi
1.20.830.001/0000
ab € 37,98*
Zubehör
Rafi
1.20.840.001/0000
ab € 43,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.