| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-66H2702 Herst.-Nr.: 1.20.810.002/0000 EAN/GTIN: 4099889271898 |
| | |
|
| | |
| Isolierstoffgehäuse für Drucktaster usw. mit Einbauöffnung D 16,2 mm Serie RAFIX 16 Typ 1.20.8. Zur Aufnahme von bis zu vier Befehlsgeräten mit M 16 Durchmesser, z. B. Tasterreihe RAFIX 16. Vorbereitet sind zwei Kabeleinführungen (1 bis 3 Einsätze M20 x 1,5, 4 Einsätze M25 x 1,5) und zwei Bohrungen für die Wandbefestigung; Schutzart: IP 65. Die Gehäuse haben eine Frontfolie und sind durch Einschubstreifen beschriftbar. Die Einschubstreifen sind auch mit PC-Drucker beschriftbar, vorgestanzt und auf einem DIN A4-Bogen. Technische Merkmale (Typ, Anzahl der Einsätze, Farben (Ober-/Unterteil), Länge (L)): 1.20.810.002/0000, 1 Einsatz, gelb/gelb, L 55 mm Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Befehlsgeräte | Zubehörart: | Isolierstoffgehäuse | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.161 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätegehäuse |
| | |
| |