Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schalter 1.30.074.281/0300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schalter 1.30.074.281/0300
Not-Aus-Schalter 1.30.074.281/0300
Artikel-Nr.:
     3517K-75290543
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.074.281/0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtdrucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter

Not-Aus-Schalter 1.30.074.281/0300

Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
28 mm
Lochdurchmesser:
16,2 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,67*
€ 19,40*
€ 4,00*
ab € 13,23*
€ 19,48*
€ 6,90*
ab € 13,92*
€ 19,81*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 14,62*
€ 20,75*
€ 3,90*
ab € 15,49*
€ 22,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.76.204.401/0400
ab € 2,97*
Zubehör
Rafi
1.20.810.001/0000
ab € 18,35*
Zubehör
Rafi
1.20.810.002/0000
ab € 14,33*
Zubehör
Rafi
1.20.820.001/0000
ab € 44,35*
Zubehör
Rafi
1.20.830.001/0000
ab € 38,23*
Zubehör
Rafi
1.20.840.001/0000
ab € 43,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.