Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötpinzette-Set WT-Serie, Weller WTMT SET, 80 W, 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötpinzette-Set WT-Serie, Weller WTMT SET, 80 W, 12 V
Entlötpinzette-Set WT-Serie, Weller WTMT SET, 80 W, 12 V
Entlötpinzette-Set WT-Serie, Weller WTMT SET, 80 W, 12 V
Artikel-Nr.:
     4502-11L1278
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WTMT SET
EAN/GTIN:
     4003019446957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötpinzette
Lötpinzette
Lötpinzetten
Mikroentlötpinzette
Mikro-Entlötpinzette, WTMT SET, Weller Entlötpinzetten sind auf dem neuesten Stand der Technik und für alle Löt- und Entlötanforderungen konzipiert, von der Miniaturisierung bis hin zu Standard- und Großanwendungen. Reibungslose Arbeitsabläufe werden durch die optimierte Ergonomie der Pinzette ermöglicht. Die extrem kurze Aufheiz- und Erholungszeit garantiert schnelle Leistung und präzise Ergebnisse. Features * Extrem kurze Aufheizzeit: 5 Sek. * Ausgezeichnete Reaktionszeit * Höchste Präzision beim Lötprozess durch kurzen Abstand zwischen Spitze und Griff und optimiertes Spitzendesign * Verbesserter Komfort und sichere Handhabung durch neue ergonomische Softgrips * ESD-sicher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Löt-/Entlötpinzetten-Set
Eingangsspannung:
12 V
Geeignet für:
WT2M, WR3
Leistung:
80 W
Lötspitzen Serie:
RTWMS, RTWPS
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
100 °C
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
1.36 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entlötpinzette Set, Ablagehalter Lötkolben, Lötkolbenhalter, Lötkolbenständer, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Lötstation, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, entlötpinzette weller, pinzettensatz esd, lötstation 80w, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Entlötgeräte, Entlötwerkzeuge, Auslötpinzette, Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 306,04*
€ 354,84*
Frei Haus
ab € 298,70*
€ 354,84*
Frei Haus
ab € 298,51*
€ 354,91*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 305,68*
€ 376,71*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 350,14*
€ 402,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,84*
€ 422,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,07*
€ 413,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,94*
€ 390,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,40*
€ 378,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,04*
€ 364,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
T0050115899
ab € 69,47*
Sonstiges
Weller Tools
T0050115999
ab € 69,27*
Sonstiges
Weller Tools
T0050116099
ab € 69,36*
Sonstiges
Weller Tools
T0050116199
ab € 68,64*
Sonstiges
Weller Tools
T0050116299
ab € 69,41*
Sonstiges
Weller Tools
T0050116399
ab € 68,62*
Sonstiges
Weller Tools
T0050116499
ab € 68,72*
Sonstiges
Weller Tools
T0050116599
ab € 68,75*
Sonstiges
Weller Tools
T0050116699
ab € 69,07*
Sonstiges
Weller Tools
T0050116799
ab € 69,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.