Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller T0050116499 Lötspitze Messerspitze Spitzen-Länge 18.20 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827146-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050116499
EAN/GTIN:
     4003019446834
Suchbegriffe:
Entlötpinzette Ersatzspitzen
Entlötspitzenpaar
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Weller T0050116499 Lötspitze Messerspitze Spitzen-Länge 18.20 mm Inhalt 1 St.

RTWMS Mikro Lötspitzenpaar Klinge 10 x 1mm

Technische Daten:
Passend für Marke (Löttechnik): Weller · Spitzen-Länge: 18.20 mm · Spitzenform (Details): Messerspitze · Weitere technische Daten: Durchmesser: 2.7 x 3.2
Breite: 10 mm
Spitzenart: MS

Weitere Informationen:
Marke:
Weller
Passend für Marke (Löttechnik):
Weller
Typ (Hersteller-Typ):
T0050116499
Spitzen-Länge:
18.20 mm
Spitzenform (Details):
Messerspitze
Produkt-Art:
Lötspitze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 62,32*
€ 78,65*
€ 4,00*
ab € 61,82*
€ 79,68*
Frei Haus
ab € 72,59*
€ 92,60*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 71,06*
€ 92,60*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 80,17*
€ 98,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
T0051321199
ab € 148,61*
Sonstiges
Weller Tools
T0051321499
ab € 267,00*
Sonstiges
Weller Tools
T0051321299
ab € 290,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.