Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller T0050116699 Lötspitze Konisch, gebogen 30° Spitzen-Länge 21.20 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827148-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050116699
EAN/GTIN:
     4003019446858
Suchbegriffe:
Entlötpinzette Ersatzspitzen
Entlötspitzenpaar
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Weller T0050116699 Lötspitze Konisch, gebogen 30° Spitzen-Länge 21.20 mm Inhalt 1 St.

RTWMS Mikro Lötspitzenpaar konisch, gebogen 30°, Ø 0.1 mm

Technische Daten:
Passend für Marke (Löttechnik): Weller · Spitzen-Länge: 21.20 mm · Spitzenform (Details): Konisch, gebogen 30° · Weitere technische Daten: Durchmesser: 2.8 mm
Breite: 0.1 mm
Spitzenart: NW

Weitere Informationen:
Marke:
Weller
Passend für Marke (Löttechnik):
Weller
Typ (Hersteller-Typ):
T0050116699
Spitzen-Länge:
21.20 mm
Spitzenform (Details):
Konisch|ツ| gebogen 30°
Produkt-Art:
Lötspitze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 62,33*
€ 78,70*
€ 4,00*
ab € 62,11*
€ 79,73*
Frei Haus
ab € 72,61*
€ 92,66*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 70,73*
€ 92,66*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 80,05*
€ 98,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
T0051321199
ab € 148,61*
Sonstiges
Weller Tools
T0051321499
ab € 267,00*
Sonstiges
Weller Tools
T0051321299
ab € 290,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.