Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schaltschrankleuchte, 6 W, 600 lm, 230 VAC, 120 °, 7L.43.0.230.0200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Schaltschrankleuchte, 6 W, 600 lm, 230 VAC, 120 °, 7L.43.0.230.0200
LED-Schaltschrankleuchte, 6 W, 600 lm, 230 VAC, 120 °, 7L.43.0.230.0200
Artikel-Nr.:
     4502-07N2457
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7L.43.0.230.0200
EAN/GTIN:
     8012823433417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Deckeneinbaulampe
Buchse 07L.11 für Kabelanschluss im Lieferumfang enthalten, Schaltschrankleuchte, 7L.43.0.230.0200, Finder Die LED-Panel-Leuchte lässt sich dank der direkten Magnetbefestigung oder durch anschraubbare Metallclips überall im Schaltschrank anbringen. Sie emittiert ein 5000 K kaltweißes Licht mit niedrigem Stromverbrauch und hat einen Abstrahlwinkel von 120°. Features * 600 Lumen, 6 W * Steckbare Klemmen für den Anschluss an eine oder mehrere Einheiten (bis zu 7 Lampen)
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
120 °
Ausführung:
LED Leuchte
Breite:
46 mm
Farbe:
transparent
Farbtemperatur:
5000 K
Länge:
310.6 mm
Leistung:
6 W
Lichtstrom:
600 lm
max. Temperatur:
55 °C
min. Temperatur:
-30 °C
mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.296 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 45,97*
€ 59,73*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,77*
€ 63,47*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,88*
€ 64,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,90*
€ 66,12*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 60,21*
€ 76,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
07L01
ab € 8,77*
Zubehör
Finder
07L32
ab € 12,85*
Zubehör
Finder
07L33
ab € 14,67*
Zubehör
Finder
07L11
ab € 5,67*
Zubehör
Finder
07L12
ab € 4,72*
Zubehör
Finder
07L10
ab € 11,40*
Zubehör
Finder
07L30
ab € 14,69*
Zubehör
Finder
07L03
ab € 11,29*
Zubehör
Finder
07L9001
ab € 28,23*
Zubehör
Finder
07L9002
ab € 30,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.