Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Anschlussleitung für LED-Schaltschrank-Leuchte, Kabelfarbe: orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-07L33
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     07L33
EAN/GTIN:
     8012823432649
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Industrierelais
19 Zoll Schrankbeleuchtung
19" Schrankbeleuchtung
AC-Anschlussleitung für LED-Leuchte mit Buchse, Länge 3 Meter, Farbe Kabel orange, Farbe Buchse weiß
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindersystem systemgebunden:
true
Ader-Zahl:
2
Leiter-Nennquerschnitt:
3 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Nennstrom:
2.5 A
Nennspannung:
100 V | 240 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Mantel-Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP20
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Außendurchmesser ca.:
5 mm
Länge:
3 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.