|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-07L325 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: HH3 EAN/GTIN: 4014991540007 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Montage- und Platinenhalter Typ Helping Hand HH3. Mit Lupe, LED-Beleuchtung und Lötkolbenablage; Hauptlinse: 65 mm, 3,5-fache Vergrößerung, Zusatzlinse: 17 mm, 12-fache Vergrößerung. Typ: HH3, Helping Hand Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Dritte Hand | ESD-Schutz: | Nein | Material: | Metall | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.447 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ablagehalter Lötkolben, Lötkolbenhalter, Lötkolbenständer, Bestückungsrahmen, Bestückungsvorrichtung, PCB-halter, Platinenhalter, platinenhalter, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Leiterplattenbestückungsrahmen, Leiterplatten-Halterung, Leiterplatten-Lötrahmen, Lötrahmen, Platinen-Bestückungsrahmen, Platinen-Halterung, Platinen-Lötrahmen, Steckkartenbestückungsrahmen, Rahmen, Werkstattausstattung, Stativ, 3.Hand, Helping Hand |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,16* | ab € 10,59* | € 16,08* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 12,00* | € 20,11* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 15,19* | € 21,99* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|