|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2805-D-HH3 Herst.-Nr.: HH3 EAN/GTIN: 4014991540007 |
| |
|
|  |  |
 | Hersteller: DONAU ELEKTRONIK Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x3 Werkzeug-Typ: PCB Halter mit Lupe Eigenschaften des Lötgerätes: Halteelemente in Form von Krokodilklemmen;Lupen ermöglichen einen Besseren Blick auf das Arbeitsfeld;Einstellmöglichkeit von der Höhe der Halterungen, Abstand, Befestigungswinkel, Lage der Lupe;2 Gelenkarme;zwei Vergrößerungslinsen Anwendung von Lötausrüstung: Löten von SMD-Elementen;Löten von THT-Elementen;zum Halten von Leiterplatten und anderer Elemente während des Lötens und bei der Prüfung Linsengröße: Ø65mm Standardausstattung: Lötkolbenhalter;Lupe;LED-Beleuchtung Batterie/Akku: Fehlen Handelsname: dritte Hand Weitere Informationen:  |  | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | DONAU: | DONAU |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,16* | ab € 10,60* | € 16,23* |  |  |  | Lager 2805 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 12,01* | € 19,73* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 15,20* | € 22,04* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2805 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2805 |  | Versand: Lager 2805 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|