Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Flachsteckhülse, 4,8 x 0,5 mm, 0,5 bis 1,0 mm², AWG 22 bis 18, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Flachsteckhülse, 4,8 x 0,5 mm, 0,5 bis 1,0 mm², AWG 22 bis 18, Messing
Isolierte Flachsteckhülse, 4,8 x 0,5 mm, 0,5 bis 1,0 mm², AWG 22 bis 18, Messing
Artikel-Nr.:
     4502-07F300
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     392305S
EAN/GTIN:
     4099889618747
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
vogt flachsteckhülse
flachsteckhülse
Flachsteckhülsen abgewinkelt vollisoliert Typ Vogt 39. Aus Messing, verzinnt; Isolation (PA)/Strombelastbarkeit: rot 0,5 bis 1,0 mm²/10 A, Temperaturbeständigkeit: - 55 bis +105 °C. Technische Merkmale: Typ: 392305s, Steckbreite, Steckdicke: 4,8 mm, 0,5 mm, Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Flachsteckhülse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 18
Farbe der Isolation:
rot
Geeignet für:
4,8 x 0,5 mm
Isoliert:
Ja
Länge:
13 mm
Leiterquerschnitt:
0,5 bis 1,0 mm²
Material:
Messing, verzinnt
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Steckhülse, Kabelschuh, Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbinder, Flachsteckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,252*
Lager 4502
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,27*
1 Tag
4740
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,303*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,48*
€ 6,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vogt Verbindungstechnik
3993
ab € 88,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.