Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Vogt Verbindungstechnik 392305S Flachsteckhülse Steckbreite: 4.8mm Steckdicke: 0.5mm 90° Vollisoliert Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910122029
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     392305S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
vogt flachsteckhülse
flachsteckhülse
10er Pack Vogt Verbindungstechnik 392305S Flachsteckhülse Steckbreite: 4.8mm Steckdicke: 0.5mm 90° Vollisoliert Rot

Rot
4.8 mm x 0.5 mm
0.705 mm² - 1.50 mm²

Herstellerfarbe: Rot
Typ: Ohne Stützhülse (Form B)
Farbe: rot
Querschnitt-Bereich: 0.705 - 1.50 mm²
Steckbreite: 4.8 mm
Steckdicke: 0.5 mm
Herst.-Teilenr.: 392305S
Steck-Größe: 4.8 x 0.5 mm
max. Querschnitt: 1.50 mm²
Inhalt: 1 St.
Anschlusswinkel: 90 °
Stützhülse: Nein
Produkt-Art: Flachsteckhülse
Kategorie: Flachsteckhülse
Isolierungsart: Vollisoliert
min. Querschnitt: 0.705 mm²
Typ: 392305S
Isolationsmaterial: Polyamid 6.6
Hersteller-Nr.: 392305S
EAN: - - - - - - - - -
Kabel-Durchmesser: 2,2 mm

Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 392305S, Quetschverbinder, Quetschstecker, Pressverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,29*
1 Tag
2965
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,304*
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,372*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,23*
€ 3,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,223* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vogt Verbindungstechnik
3993
ab € 92,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.