Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet switch, 4 Ports, 4 Gbit/s, 5-30 VDC, SW-514


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet switch, 4 Ports, 4 Gbit/s, 5-30 VDC, SW-514
Ethernet switch, 4 Ports, 4 Gbit/s, 5-30 VDC, SW-514
Artikel-Nr.:
     4502-06P8056
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     SW-514
EAN/GTIN:
     4099891556112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 4 port
industrie switch
Ethernet-Switch, SW-514, BRAINBOXES Features * 4 Gigabit-Ethernet-Anschlüsse * Breiter Spannungseingangsbereich: +5V bis +30V DC - kann von einer Vielzahl von Quellen gespeist werden * Redundante doppelte Stromeingänge - reduziert das Risiko eines Stromausfalls * DIN-Schienen-Montage
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch
Datenübertragungsrate:
4 Gbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
4
Spannung:
5-30 VDC
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 83,30*
€ 107,19*
Frei Haus
ab € 83,04*
€ 110,14*
€ 5,90*
ab € 86,28*
€ 112,84*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,73*
€ 126,05*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 109,13*
€ 145,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.