| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2802860 Herst.-Nr.: SW-514 EAN/GTIN: 0837324004854 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Anschlüsse = 4 PoE – Power Over Ethernet = Nein Schaltertyp = Unmanaged Modell = SW-514 Weitere Informationen: | | Anzahl der Anschlüsse: | 4 | PoE – Power Over Ethernet: | Nein | Schaltertyp: | Unmanaged | Modell: | SW-514 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2802860, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Netzwerk Switches, Brainboxes, SW514 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,42* | € 98,96* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 86,49* | € 112,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,14* | € 131,26* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 109,07* | € 145,17* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,49* | € 148,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|