Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet-Switch, RJ45-Anschlüsse 4, 1Gbps, Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30382805
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     SW-514
EAN/GTIN:
     837324004854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 4 port
industrie switch
Ethernet-Switch, Typ=SW-514, Anschlüsse=4, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=30 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=5 V, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=23 mm, Glasfaseranschlüsse=-888, Höhe=99 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=1 Gbps, RJ45-Anschlüsse=4, Stromverbrauch=550 mA, Tiefe=94 mm, Ethernet-Switch-Typ=Unmanaged, Montageart=Wandmontage DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Zusätzliche Ports=-888, Serie=SW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
50 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
199 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Switch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,19*
€ 106,70*
Frei Haus
ab € 80,77*
€ 106,72*
€ 5,90*
ab € 85,71*
€ 111,62*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 97,62*
€ 125,47*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 109,70*
€ 144,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,50*
€ 152,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.