Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonbacken Leder/Kunststoff 150 mm gelb, mit Magnetleiste (Paar), 9-900-S5150


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schonbacken Leder/Kunststoff 150 mm gelb, mit Magnetleiste (Paar), 9-900-S5150
Schonbacken Leder/Kunststoff 150 mm gelb, mit Magnetleiste (Paar), 9-900-S5150
Artikel-Nr.:
     4502-05L0284
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-900-S5150
EAN/GTIN:
     4250838515382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
Packung mit 2 Stück, Schonbacken, 9-900-S5150, Bernstein Die Schonbacken aus Kunststoff sitzen, aufgrund ihrer doppelten Magnetleiste, perfekt an jedem Schraubstock mit Stahlbacken. Der hochwertige Lederbelag schützt empfindliche Teile vor Kratzern oder Beschädigungen. Durch die Längs- und Querrille können auch runde Gegenstände sicher eingespannt werden. Features * Eine Seite zum Einspannen von Teilen mit kratzempfindlichen Oberflächen * Andere Seite mit Prismen, Rillen zum Einspannen von ovalen und runden Teilen * Gelber Kunststoff mit braunem Lederbezug
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schonbacken
Backenbreite:
150 mm
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
150 x 28
Material:
Leder/Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.131 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, alu schonbacken 150 mm, schonbacken alu, schonbacken, Werkzeuge, Spannmittel, Spannwerkzeug, Schraubstock, Ersatzbacken, Schonbacke, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 13,47*
€ 19,42*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,49*
€ 20,87*
€ 5,90*
ab € 17,22*
€ 27,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,87*
€ 24,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,53*
€ 24,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,16*
€ 22,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,54*
€ 22,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,05*
€ 21,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,49*
€ 17,24
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-205
ab € 120,43*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-205 ESD
ab € 128,29*
Zubehör
Bernstein
9-215
ab € 119,62*
Zubehör
Bernstein
9-251
ab € 77,87*
Zubehör
Bernstein
9-252
ab € 67,30*
Zubehör
Bernstein
9-255-ESD
ab € 16,78*
Zubehör
Bernstein
9-256
ab € 59,58*
Zubehör
Bernstein
9-253esd
ab € 61,97*
Zubehör
Bernstein
9-252esd
ab € 77,86*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-261
ab € 84,74*
Zubehör
Bernstein
9-227
ab € 146,94*
Zubehör
Bernstein
9-228
ab € 132,98*
Zubehör
Bernstein
9-251esd
ab € 90,16*
Zubehör
Bernstein
9-281
ab € 90,67*
Zubehör
Bernstein
9-262
ab € 99,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.