Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 9-215 Schraubstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein
Bernstein
Artikel-Nr.:
     1039H-940910105811
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-215
EAN/GTIN:
     4250838511247
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
Bernstein 9-215 Schraubstock

Spannweite Klemmbacken 70 mm
Zum festen Aufschrauben
Kugelgelenk

BERNSTEIN Spanngeräte SPANNFIX auf Kugelgelenk sind nach allen Richtungen leicht drehbar sowie gut einstellbar und bieten maximale Arbeitsmöglichkeiten bei einfacher und leicht gängiger Bedienung. Eine Justierschraube am unteren Kugelsitz ermöglicht die individuelle Einstellung der Kugelbeweglichkeit. Lange Lebensdauer ist garantiert durch den hochwertigen, pulverbeschichteten Alu-Guss und die oberflächenveredelten Stahlteile. Der Spannfix erleichtert viele Arbeiten in der Feinmechanik, in Laboratorien, in Prüffeldern, allen mechanischen und elektronischen Werkstätten, sowie in den verschiedensten medizinischen Bereichen.

Kategorie: Schraubstock
Besonderheiten: mit Kugelgelenk
Spannweite (Tischklemme): -
Material: Aluminium Druckguss + Stahl
Gewicht: 1.35 kg
Produkt-Art: Schraubstock
Hersteller-Nr.: 9-215
EAN: 4250838511247
Größe der Grundplatte: 150 x 105 mm
Spanndruck 150 kp.

Weitere Suchbegriffe: drehwendespanner, 4250838511247, Bernstein, 9-215, 834-8212
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,16*
€ 154,01*
€ 4,80*
ab € 128,33*
€ 154,31*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 129,17*
€ 155,16*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 132,76*
€ 158,27*
Lager 1039
13
Frei Haus
ab € 287,97*
€ 327,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,84*
€ 390,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,18*
€ 383,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,00*
€ 361,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,51*
€ 354,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,97*
€ 342,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7125
ab € 2,265*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8125
ab € 9,37*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7100
ab € 2,265*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7150
ab € 2,785*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8100
ab € 8,06*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8150
ab € 10,60*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9100
ab € 7,48*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9125
ab € 8,22*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9150
ab € 10,10*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S5125
ab € 11,16*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S5150
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.