Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 9-252 Schraubkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein
Bernstein
Artikel-Nr.:
     1039H-940910105810
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-252
EAN/GTIN:
     4250838511353
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
Bernstein 9-252 Schraubkopf

Kopf zum Aufschrauben auf Spannfix-Schraubstockfüße.

Kategorie: Schraubstock
Besonderheiten: mit Kugelgelenk + aus ableitfähigem Material
Backenbreite: 50 mm
Spann-Weite (max.): 70 mm
Spannweite (Tischklemme): 80 mm
Material: Aluminium Druckguss + Stahl
Gewicht: 1.45 kg
Produkt-Art: Schraubstock
Hersteller-Nr.: 9-205-ESD
EAN: 4250838511179
Spanndruck: 150 kp

Weitere Suchbegriffe: Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, Spannkopf, parallel schraubstock, 4250838511353, Bernstein, 9-252, 638-8227
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 72,23*
€ 90,30*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,05*
€ 91,27*
€ 4,00*
ab € 69,63*
€ 93,93*
€ 6,90*
ab € 87,94*
€ 108,35*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 150,61*
€ 180,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,55*
€ 213,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,90*
€ 200,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7125
ab € 2,265*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8125
ab € 9,37*
Zubehör
Bernstein
9-254
ab € 23,04*
Zubehör
Bernstein
9-281
ab € 91,02*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-261 SW
ab € 88,78*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-262
ab € 98,83*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-281 SW
ab € 84,07*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-251
ab € 78,13*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-255
ab € 19,79*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-262 SW
ab € 98,24*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7100
ab € 2,265*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7150
ab € 2,785*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8100
ab € 8,06*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8150
ab € 10,60*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9100
ab € 7,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.