Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD SMD-Pinzettensatz (6 Pinzetten), unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 150


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESD SMD-Pinzettensatz (6 Pinzetten), unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 150
ESD SMD-Pinzettensatz (6 Pinzetten), unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 150
Artikel-Nr.:
     4502-05L0113
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-060-AV
EAN/GTIN:
     4250838529211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Kunststoffpinzetten-Sets
Kunststoffpinzettenset
ESD-Pinzetten-Sets
ESD SMD Pinzettensatz, 5-060-AV, Bernstein Pinzetten für die SMD/THT-Technik, zum Greifen von Bauteilen und Komponenten wie Mini MELFs, Dioden, Widerständen oder präzise Aufnahme von filigranen Drähten. Features * Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei Lieferumfang * ESD Werkzeughalter * ESD SMD Pinzette 85 mm, Form OC, beschichtet * ESD SMD Universal-Pinzette 130 mm, Form AA, ableitfähig * ESD Kunststoff Präzisionspinzette 120 mm, Form 2a, Spitze 2 mm breit * ESD SMD Pinzette 110 mm, Form 5b, Winkel 30°, ableitfähig * ESD SMD Pinzette 120 mm, Form FB, Winkel 30°, ableitfähig * ESD SMD Pinzette 125 mm, Form 2acb, Winkel 30°, ableitfähig
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
SMD-Pinzettensatz
Beständig gegen:
Säuren, Korrosion
ESD-Schutz:
Ja
Inhalt:
6 Pinzetten
Isoliert:
Nein
Länge:
150 mm
Material:
Edelstahl
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.58 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 76,89*
€ 98,20*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 77,16*
€ 98,23*
€ 5,90*
ab € 85,30*
€ 115,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,20*
€ 116,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,26*
€ 115,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,77*
€ 112,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,37*
€ 103,97
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,89*
€ 91,50
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 76,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-060-AES
ab € 55,20*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-060-ANY
ab € 67,49*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-060-ES
ab € 66,51*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-060-V
ab € 87,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.