Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein ESD SMD Pinzetten Satz 6-tlg.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B5-060-AV
Herst.-Nr.:
     5-060-AV
EAN/GTIN:
     4250838529211
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Kunststoffpinzetten-Sets
Kunststoffpinzettenset
ESD-Pinzetten-Sets
Bernstein ESD SMD Pinzetten Satz 6-tlg.

- Material Edelstahl SA
- Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei
- ESD-Beschichtung ableitfähig zwischen 10^6 und 10^9 Ohm
- inklusive Ständer
- Maße 150 x 140 x 75 mm
- Gewicht 487 g

Anwendungsbereich

Pinzetten für die SMD/THT-Technik, zum Greifen von Bauteilen und Komponenten wie Mini MELFs, Dioden, Widerständen oder präzise Aufnahme von filigranen Drähten.

Technische Produktbeschreibung

100% Edelstahl antimagnetischen, rostfrei und säurebeständig, reflektionsfrei matt feinpoliert. Edelstahl, nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Qualitätsstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, für eine gute Korrosionsbeständigkeit (nicht Seewasser beständig).
Werkzeugständer VARIO tronics aus 1,5 mm stabilem Stahlblech, mit schwarzer ESD-Pulverbeschichtung, ableitfähig 10^5 bis 10^9 Ohm.

ESD SMD Pinzetten Satz bestehend aus:

- 5-090-0 ESD Werkzeugständer VARIO TRONICS
- 5-051-13 ESD SMD Pinzette 120mm Form 2 Edelstahl, ableitfähig
- 5-052-13 ESD SMD Pinzette 110mm Form 5b Edelstahl Winkel 30° ableitfähig
- 5-053-13 ESD SMD Pinzette 110mm Form 5abb Edelstahl Winkel 30° sehr fein, ableitfähig
- 5-059-13 ESD SMD Pinzette 120mm Form 2a Edelstahl, ableitfähig
- 5-061-13 ESD SMD Pinzette 115mm Form 2ab Edelstahl Winkel 30° ableitfähig
- 5-077-13 ESD SMD Universal-Pinzette 130mm Form AA Edelstahl, ableitfähig
Weitere Informationen:
Maße Ständer:
150 x 140 x 75 mm
Gewicht:
480 g
ableitfähig:
10^6 und 10^9 Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,99*
€ 98,37*
Lager 1927
1
€ 4,95*
ab € 76,68*
€ 98,41*
€ 5,90*
ab € 85,77*
€ 116,18*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,41*
€ 117,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,30*
€ 115,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,39*
€ 109,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,00*
€ 101,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,68*
€ 91,25
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 76,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-060-AES
ab € 55,16*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-060-ANY
ab € 67,40*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-060-ES
ab € 66,07*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-060-V
ab € 87,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.