Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein ESD SMD Pinzetten Satz 6-tlg.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B5-060-ANY
Herst.-Nr.:
     5-060-ANY
EAN/GTIN:
     4250838529198
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Kunststoffpinzetten-Sets
Kunststoffpinzettenset
ESD-Pinzetten-Sets
Bernstein ESD SMD Pinzetten Satz 6-tlg.

- Material Edelstahl SA
- Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei
- ESD-Beschichtung ableitfähig zwischen 10^6 und 10^9 Ohm
- inkl. Nylon-Tasche mit 6 Leerfächern
- Maße 130 x 140 x 20 mm
- Gewicht 116 g

Anwendungsbereich

Pinzetten für die SMD/THT-Technik, zum Greifen von Bauteilen und Komponenten wie Mini MELFs, Dioden, Widerständen oder präzise Aufnahme von filigranen Drähten.

Technische Produktbeschreibung

100% Edelstahl antimagnetischen, rostfrei und säurebeständig, reflektionsfrei matt feinpoliert. Edelstahl, nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Qualitätsstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, für eine gute Korrosionsbeständigkeit (nicht Seewasser beständig). Etui gefertigt aus Nylon.

ESD SMD Pinzetten Satz bestehend aus:

- 5-050-0-N Nylon Etui 6 Leerfächer
- 5-051-13 ESD SMD Pinzette 120mm Form 2 Edelstahl, ableitfähig
- 5-052-13 ESD SMD Pinzette 110mm Form 5b Edelstahl Winkel 30° ableitfähig
- 5-053-13 ESD SMD Pinzette 110mm Form 5abb Edelstahl Winkel 30° sehr fein, ableitfähig
- 5-059-13 ESD SMD Pinzette 120mm Form 2a Edelstahl, ableitfähig
- 5-061-13 ESD SMD Pinzette 115mm Form 2ab Edelstahl Winkel 30° ableitfähig
- 5-077-13 ESD SMD Universal-Pinzette 130mm Form AA Edelstahl, ableitfähig
Weitere Informationen:
Maße Nylon Etui:
130 x 140 x 20 mm
Gewicht:
110 g
ableitfähig:
10^6 und 10^9 Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 67,67*
€ 86,73*
Lager 1927
2
€ 4,95*
ab € 67,40*
€ 86,75*
€ 5,90*
ab € 75,40*
€ 102,73*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,75*
€ 103,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,08*
€ 102,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,95*
€ 99,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,15*
€ 89,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,40*
€ 80,21
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 67,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-060-AES
ab € 55,16*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-060-AV
ab € 76,68*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-060-ES
ab € 66,07*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-060-V
ab € 87,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.