Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Präzisionspinzette, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, 3SASL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD Präzisionspinzette, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, 3SASL
ESD Präzisionspinzette, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, 3SASL
Artikel-Nr.:
     4502-03L0196
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     3SASL
EAN/GTIN:
     4099891366643
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Präzisionspinzette mit feinen Spitzen für Arbeiten in der Mikroelektronik. Wie 3SA, aber preiswerte Ausführung...Für Anwendungsbereiche in der Mikroelektronik, Schmuckherstellung, Uhrenindustrie, Medizin und Labortechnik. Geeignet für feine Standardanwendungen und Präzisionsarbeiten an kleinen Bauteilen oder Drähten. Spezial-Edelstahl, nicht magnetisch, rostfrei, säurefest, hitzebeständig
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Präzisionspinzette
Beständig gegen:
Hitzebeständig
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
120 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 8,98*
€ 12,83*
33 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 9,94*
€ 14,15*
€ 4,00*
ab € 9,47*
€ 14,16*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,07*
€ 14,29*
€ 8,95*
ab € 10,58*
€ 15,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
2400KMS
ab € 285,96*
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 225,98*
Zubehör
Weller Tools
3CSA
ab € 26,51*
Zubehör
Weller Tools
3CSASL
ab € 8,52*
Zubehör
Weller Tools
ACSA
ab € 13,40*
Zubehör
Weller Tools
M5S
ab € 21,08*
Zubehör
Weller Tools
T622N
ab € 48,13*
Zubehör
Weller Tools
2412E
ab € 64,76*
Zubehör
Multicomp
D00349
ab € 66,93*
Zubehör
Weller Tools
3600KU
ab € 304,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.