Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3SASL | Präzisionspinzette 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3SASL | Präzisionspinzette 120mm
3SASL | Präzisionspinzette 120mm
Artikel-Nr.:
     269-3SASL
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     3SASL
EAN/GTIN:
     043127079030
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette

Erem 3SASL / Präzisionspinzette mit feinen Spitzen für Arbeiten in der Mikroelektronik. Wie 3SA, aber preiswerte Ausführung.


Für Anwendungsbereiche in der Mikroelektronik, Schmuckherstellung, Uhrenindustrie, Medizin und Labortechnik.Geeignet für Standardanwendungen und Präzisionsarbeiten an kleinen Bauteilen oder Drähten.


Ausstattung und Highlights
  • Länge: 120 mm
  • Gewicht: 14 gr.
  • Material: Spezial-Edelstahl, nicht magnetisch, rostfrei, säurefest, hitzebeständig
  • Pinzettenform: Feine gerade Spitze


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 8,98*
€ 12,83*
Lager 269
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 9,94*
€ 14,15*
€ 4,00*
ab € 9,47*
€ 14,16*
€ 6,90*
ab € 10,07*
€ 14,29*
€ 8,95*
ab € 10,58*
€ 15,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
2400KMS
ab € 285,96*
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 225,98*
Zubehör
Weller Tools
3CSA
ab € 26,51*
Zubehör
Weller Tools
3CSASL
ab € 8,52*
Zubehör
Weller Tools
ACSA
ab € 13,40*
Zubehör
Weller Tools
M5S
ab € 21,08*
Zubehör
Weller Tools
T622N
ab € 48,13*
Zubehör
Weller Tools
2412E
ab € 64,76*
Zubehör
Multicomp
D00349
ab € 66,93*
Zubehör
Weller Tools
3600KU
ab € 304,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.