Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erem Edelstahl Pinzette, 120 mm Gerade, Spitze Spitz Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Erem Edelstahl Pinzette, 120 mm Gerade, Spitze Spitz Antimagnetisch
Erem Edelstahl Pinzette, 120 mm Gerade, Spitze Spitz Antimagnetisch
Artikel-Nr.:
     108EL-4574139
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     3SASL
EAN/GTIN:
     4003019070244
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Material/Stoff = Edelstahl
Gewinkelt/Gerade = Gerade
Spitzenform = Spitz
Antimagnetisch = Ja
Säurebeständig = Ja

Feine Präzisionspinzette. Hochwertige Erem-Pinzette von Weller. Diese gerade Pinzette mit feinen Spitzen aus widerstandsfähigem säurefestem Edelstahl ist geeignet für Präzisionsarbeiten. Eigenschaften und Vorteile:. Edelstahl. Antimagnetische Eigenschaften. Mittlere Spitzen. Gerade Spitzen. Verschiedene Längen erhältlich. Anwendungen. Allgemeine Verwendung für Heimwerker. Verwendung mit Befestigungselementen. Sterilen Umgebungen
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Edelstahl
Gewinkelt/Gerade:
Gerade
Spitzenform:
Spitz
Antimagnetisch:
Ja
Säurebeständig:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 8,98*
€ 12,99*
33 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 9,97*
€ 14,35*
€ 6,90*
ab € 10,11*
€ 14,50*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,60*
€ 15,76*
1 Tag
12
€ 14,99*
ab € 11,35*
€ 16,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
2400KMS
ab € 284,84*
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 226,28*
Zubehör
Weller Tools
3CSA
ab € 26,28*
Zubehör
Weller Tools
3CSASL
ab € 8,54*
Zubehör
Weller Tools
ACSA
ab € 13,40*
Zubehör
Weller Tools
M5S
ab € 20,95*
Zubehör
Weller Tools
T622N
ab € 48,24*
Zubehör
Weller Tools
2412E
ab € 64,85*
Zubehör
Multicomp
D00349
ab € 66,76*
Zubehör
Weller Tools
3600KU
ab € 306,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.