Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfache Montageplatte H1200xB1000mm, verzinkter Stahl, Abmessungen umkehrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einfache Montageplatte H1200xB1000mm, verzinkter Stahl, Abmessungen umkehrbar
Einfache Montageplatte H1200xB1000mm, verzinkter Stahl, Abmessungen umkehrbar
Artikel-Nr.:
     4502-02P1524
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMM1210
EAN/GTIN:
     3606480183171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Einfache Montageplatte, NSYMM1210, Schneider Electric Einfache Montageplatte für Spacial CRN, S3D, S3X, PLM für Gehäuse H 1200 x B 1000 mm. Universelles Montagezubehör. Montageort des Stufenschlittens oder direkte Befestigung an den Hinterlegern (Schrauben M8). 180 kg zulässige Last. Verzinkter Stahl. Satz von 1. Umkehrbaren Abmessungen kann in ein Gehäuse mit umgekehrten Abmessungen eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageplatte
Breite:
950 mm
Farbe:
silber
Höhe:
1150 mm
Material:
Verzinkter Stahl
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
21.26 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schneider electric montageplatte, chassisplatte, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsplatte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,90*
€ 139,54*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 117,00*
€ 140,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 118,23*
€ 141,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,59*
€ 141,67*
€ 65,00*
ab € 124,92*
€ 148,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.